Descriere:
Periile rotunde PREMIUM pentru polizor unghiular sunt ideale pentru prelucrarea oțelului și sunt de multe ori mai eficiente decât produsele comparabile din gama de produse Basic. perie împletit are o durată de viață extrem de lungă și poate fi folosit atât pentru îndepărtarea ruginii, vopselei, vopselei, calcarului și a reziduurilor de beton, cât și pentru pregătirea suprafeței și prelucrarea fină a oțelului. În plus, această unealtă este perfectă pentru prelucrarea sudurilor.
Caracteristică:
- Formă: 1R PERII ROTUNDE DZ
- Adecvarea materialului: Oţel
- Linie de produse: PREMIUM
- Specificație : SH 0,35 mm
- Dimensiune (D x l x l x H): 115 x 11 x 23 x 22,2 mm
- Diametru: 115 mm
- Grosime: 11 mm
- Orificiu: 22,2 mm
- Instrument pentru: Polizor unghiular
Avantaj:
- Instrument universal aplicabil cu durată maximă de viață a sculei
- Sârmă din oțel călit SH pentru o durată de viață suplimentară a sculei
Aplicaţie:
- Pentru îndepărtarea ruginii, vopselei și lacului, curățarea sudurilor, pregătirea suprafeței și finisarea oțelului
- În special pentru prelucrarea sudurilor
Recomandare:
- Sârmă împletită DZ pentru lucrări grele, murdărire grea și pentru îndepărtarea vopselelor și lacurilor