MM CAB T06M10-25/1.0 Adaptor pentru interfețe FLEXFIT și capete de frezare MULTI-MASTER

Cod articol: 3103013
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie FLEXFIT
Tip produs Portscula pentru freză cu fixare pe filet şi teșitoare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3103013
EAN / GTIN 7291075162691
Număr producător 3103013
L-Număr L24070 193

Descriere

Descriere:

Adaptor pentru interfețe FLEXFIT și capete de frezare MULTI-MASTER

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 9.6 mm
  • Lungime de prindere a sculei (LSCMS): 20 mm
  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): FLEXFIT
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 18 mm
  • Dimensiunea nominală a filetului de prindere a sculei (THSZMS): M10
  • Dimensiunea nominală a filetului de prindere a portsculei (THSZWS): T06
  • Dimensiunea şurubelniţei pentru şuruburile de strângere (DRVS): 11 mm
  • Lungime totală (OAL): 16.6 mm

Din aceeași serie "FLEXFIT" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături