Freze cu rază lungă de acțiune HM90 EAL-D150-C125L6.5-15 care transportă frezele HM90 AXCR 1505 Plăcuţe pentru prelucrarea aluminiului

Cod articol: 3103006
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie HELIALU
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3103006
EAN / GTIN 7291075180961
Număr producător 3103006
L-Număr L23980 2119

Descriere

Descriere:

țiune HM90 EAL-D150-C125L6.5-15 care transportă frezele HM90 AXCR 1505 Plăcuţe pentru prelucrarea aluminiului

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 1-1/4″
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 1-1/2″
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 1-1/2″
  • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 3
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.551″
  • Numărul de tăişuri (NOF): 3
  • Lungimea capului (LH): 2.95″
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): HM90 AXCR 150540R-P
  • Lungime totală (OAL): 6-1/2″
  • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 13 Grade
  • Tip de coadă: rotund
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 90 Grade

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "HELIALU" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături