Freze cu rază lungă de acțiune HM90 EAL-D125-C125L5.5-15 care transportă frezele HM90 AXCR 1505 Plăcuţe pentru prelucrarea aluminiului

Cod articol: 3103004
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Serie HELIALU
    Tip produs Freză

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3103004
    EAN / GTIN 7291075180954
    Număr producător 3103004
    L-Număr L23980 3090

    Descriere

    Descriere:

    țiune HM90 EAL-D125-C125L5.5-15 care transportă frezele HM90 AXCR 1505 Plăcuţe pentru prelucrarea aluminiului

    Caracteristică:

    • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
    • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 1-1/4″
    • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
    • Diametrul de aşchiere (DC): 1-1/4″
    • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 1-1/4″
    • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
    • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 3
    • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.551″
    • Numărul de tăişuri (NOF): 3
    • Lungimea capului (LH): 2.35″
    • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): HM90 AXCR 150540R-P
    • Lungime totală (OAL): 5-1/2″
    • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 16 Grade
    • Tip de coadă: rotund
    • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 90 Grade

    Produse potrivite

    Inserţii

    Din aceeași serie "HELIALU" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături