MM S-D-L150-C16-T06-C Freze de 89° pentru capete de freză interschimbabile

Cod articol: 3102996
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie MULTI-MASTER
Tip produs Portscula pentru freză cu fixare pe filet şi teșitoare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3102996
EAN / GTIN 7291075253368
Număr producător 3102996
L-Număr L24070 185

Descriere

Descriere:

Freze de 89° pentru capete de freză interschimbabile

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 9.6 mm
  • Lungimea corpului (LB): 95.4 mm
  • Lungimea maximă a corpului (LBX): 100 mm
  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 16 mm
  • Dimensiunea nominală a filetului de prindere a portsculei (THSZWS): T06
  • Lungime totală (OAL): 150 mm
  • Viteza de rotație maximă (rpmX): 30150 Rev/min

Din aceeași serie "MULTI-MASTER" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături