SSB D100-22-32-LN15-L Freze cu disc de tăiere pe 2 fețe, tip disc

Cod articol: 3102845
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie TANGMILL
Tip produs Freză-disc

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3102845
EAN / GTIN 7291075162806
Număr producător 3102845
L-Număr L23980 589

Descriere

Descriere:

Freze cu disc de tăiere pe 2 fețe, tip disc

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Tip disc
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 26 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 100 mm
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 12
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 14 mm
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 48 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): LNKX 1506PN-N PL
  • Lungime totală (OAL): 26 mm
  • Numărul de muchii tăietoare periferice (ZEFP): 12
  • Lungime utilă (LU): 22 mm

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "TANGMILL" Vedeţi-le pe toate