SSB D080-22-27-LN15-L Freze cu disc de tăiere pe 2 fețe, tip disc

Cod articol: 3102843
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Serie TANGMILL
    Tip produs Freză-disc

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3102843
    EAN / GTIN 7291075162783
    Număr producător 3102843
    L-Număr L23980 581

    Descriere

    Descriere:

    Freze cu disc de tăiere pe 2 fețe, tip disc

    Caracteristică:

    • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Tip disc
    • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 18 mm
    • Diametrul de aşchiere (DC): 80 mm
    • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 10
    • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 14 mm
    • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 42 mm
    • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): LNKX 1506PN-N PL
    • Lungime totală (OAL): 24 mm
    • Numărul de muchii tăietoare periferice (ZEFP): 10
    • Lungime utilă (LU): 22 mm

    Produse potrivite

    Inserţii

    Din aceeași serie "TANGMILL" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături