HM90 F90A D 63-6-25.4 Freză frontală de 90° pentru plăcuţe HM90 ADKT 1505

Cod articol: 3102824
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie HELI2000
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3102824
EAN / GTIN 7291075121117
Număr producător 3102824
L-Număr L23980 560

Descriere

Descriere:

Freză frontală de 90° pentru plăcuţe HM90 ADKT 1505

Caracteristică:

  • Tipul arborelui A
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 25.4 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 63 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 63 mm
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 63 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 6
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 14.3 mm
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 59.2 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): ADKT 1505PDTR
  • Lungime totală (OAL): 50 mm
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 90 Grade

Produse potrivite

Din aceeași serie "HELI2000" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături