F45LN D100-08-32-R-N15 Freze frontale de 45° pentru freze cu Plăcuţe LN 1506 montate tangențial.

Cod articol: 3102621
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Serie TANGMILL
    Tip produs Freză

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3102621
    EAN / GTIN 7291075152807
    Număr producător 3102621
    L-Număr L23980 504

    Descriere

    Descriere:

    Freze frontale de 45° pentru freze cu Plăcuţe LN 1506 montate tangențial.

    Caracteristică:

    • Tipul arborelui B
    • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 32 mm
    • Diametrul de aşchiere (DC): 100 mm
    • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 120 mm
    • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 120 mm
    • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
    • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 8
    • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 7.5 mm
    • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 72 mm
    • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): LNKX 150608AN-N PL
    • Lungime totală (OAL): 50 mm
    • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 45 Grade

    Produse potrivite

    Accesorii

    Inserţii

    Din aceeași serie "TANGMILL" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături