F90LN D125-18-40-R-N11 Freze frontală de 90° cu LN 1106 Plăcuţe montate tangențial

Cod articol: 3102501
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Serie TANGMILL
    Tip produs Freză

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3102501
    EAN / GTIN 7291075124439
    Număr producător 3102501
    L-Număr L23980 440

    Descriere

    Descriere:

    Freze frontală de 90° cu LN 1106 Plăcuţe montate tangențial

    Caracteristică:

    • Tipul arborelui B
    • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 40 mm
    • Diametrul de aşchiere (DC): 125 mm
    • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 125 mm
    • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
    • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 18
    • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 10 mm
    • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 95 mm
    • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): LNMT 1106PN-N MM
    • Lungime totală (OAL): 63 mm
    • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 90 Grade

    Produse potrivite

    Accesorii

    Inserţii

    Din aceeași serie "TANGMILL" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături