F90LN D063-09-22-R-N11 Freze frontală de 90° cu LN 1106 Plăcuţe montate tangențial

Cod articol: 3102494
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie TANGMILL
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3102494
EAN / GTIN 7291075124378
Număr producător 3102494
L-Număr L23980 419

Descriere

Descriere:

Freze frontală de 90° cu LN 1106 Plăcuţe montate tangențial

Caracteristică:

  • Tipul arborelui B
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 22 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 63 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 63 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 9
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 10 mm
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 59.2 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): LNMT 1106PN-N MM
  • Lungime totală (OAL): 40 mm
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 90 Grade

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "TANGMILL" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături