F45LN D160-12-40-R-N15 Freze frontale de 45° pentru freze cu Plăcuţe LN 1506 montate tangențial.

Cod articol: 3102483
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie TANGMILL
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3102483
EAN / GTIN 7291075152784
Număr producător 3102483
L-Număr L23980 405

Descriere

Descriere:

Freze frontale de 45° pentru freze cu Plăcuţe LN 1506 montate tangențial.

Caracteristică:

  • Tipul arborelui C
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 40 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 160 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 180 mm
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 180 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 12
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 7.5 mm
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 120 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): LNKX 150608AN-N PL
  • Lungime totală (OAL): 63 mm
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 45 Grade

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "TANGMILL" Vedeţi-le pe toate