HM90 E90AD-D32-3-C32-XL Freză de 90° pentru plăcuţe HM90 ADKT- 1505 - Plăcuţe.

Cod articol: 3102322
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie HELI2000
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3102322
EAN / GTIN 7291075115963
Număr producător 3102322
L-Număr L23980 2688

Descriere

Descriere:

Freză de 90° pentru plăcuţe HM90 ADKT- 1505 - Plăcuţe.

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 32 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Extern
  • Diametrul de aşchiere (DC): 32 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 32 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 3
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 14.3 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 3
  • Lungime funcţională (LF): 160 mm
  • Lungimea capului (LH): 40 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): ADKT 1505PDTR
  • Lungime totală (OAL): 160 mm
  • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 5.3 Grade
  • Tip de coadă rotund
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 90 Grade
  • Lungime utilă (LU): 38 mm

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "HELI2000" Vedeţi-le pe toate