HM90 E90AD-D32-3-W32-XL Freză de 90° pentru plăcuţe HM90 ADKT- 1505 - Plăcuţe.

Cod articol: 3102290
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Serie HELI2000
    Tip produs Freză

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3102290
    EAN / GTIN 7291075115932
    Număr producător 3102290
    L-Număr L23980 2685

    Descriere

    Descriere:

    Freză de 90° pentru plăcuţe HM90 ADKT- 1505 - Plăcuţe.

    Caracteristică:

    • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Weldon
    • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 32 mm
    • Tip canal de răcire (CSP): Extern
    • Diametrul de aşchiere (DC): 32 mm
    • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 32 mm
    • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
    • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 3
    • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 14.3 mm
    • Numărul de tăişuri (NOF): 3
    • Lungime funcţională (LF): 124 mm
    • Lungimea capului (LH): 40 mm
    • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): ADKT 1505PDTR
    • Lungime totală (OAL): 160 mm
    • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 5.3 Grade
    • Tip de coadă Weldon
    • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 90 Grade
    • Lungime utilă (LU): 38.3 mm

    Produse potrivite

    Inserţii

    Din aceeași serie "HELI2000" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături