HM90 F90A D 80-5-27 Freză frontală de 90° pentru plăcuţe HM90 ADKT 1505

Cod articol: 3102093
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Serie HELI2000
    Tip produs Freză

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3102093
    EAN / GTIN 7291075121032
    Număr producător 3102093
    L-Număr L23980 211

    Descriere

    Descriere:

    Freză frontală de 90° pentru plăcuţe HM90 ADKT 1505

    Caracteristică:

    • Tipul arborelui B
    • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 27 mm
    • Diametrul de aşchiere (DC): 80 mm
    • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 80 mm
    • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 80 mm
    • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
    • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 5
    • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 14.3 mm
    • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 70 mm
    • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): ADKT 1505PDTR
    • Lungime totală (OAL): 50 mm
    • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 90 Grade

    Produse potrivite

    Accesorii

    Inserţii

    Din aceeași serie "HELI2000" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături