HM90 F90AP D2.50-9-1.00 Freze frontale de 90° care transportă HM90 APKT 1003 Plăcuţe

Cod articol: 3102086
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Serie HELI2000
    Tip produs Freză

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3102086
    EAN / GTIN 7291075143775
    Număr producător 3102086
    L-Număr L23980 2420

    Descriere

    Descriere:

    Freze frontale de 90° care transportă HM90 APKT 1003 Plăcuţe

    Caracteristică:

    • Tipul arborelui: A
    • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 1″
    • Diametrul de aşchiere (DC): 2-1/2″
    • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 2-1/2″
    • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 2-1/2″
    • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
    • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 9
    • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.39″
    • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 2.33″
    • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): APKT 1003PDR-HM
    • Lungime totală (OAL): 1-3/4″
    • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 90 Grade

    Produse potrivite

    Inserţii

    Din aceeași serie "HELI2000" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături