HM90 F90AP D1.50-5-.75 Freze frontale de 90° care transportă HM90 APKT 1003 Plăcuţe

Cod articol: 3102077
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie HELI2000
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3102077
EAN / GTIN 7291075143706
Număr producător 3102077
L-Număr L23980 2413

Descriere

Descriere:

Freze frontale de 90° care transportă HM90 APKT 1003 Plăcuţe

Caracteristică:

  • Tipul arborelui: A
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 3/4″
  • Diametrul de aşchiere (DC): 1-1/2″
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 1-1/2″
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 1-1/2″
  • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 5
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.39″
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 1.44″
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): APKT 1003PDR-HM
  • Lungime totală (OAL): 1.57″
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 90 Grade

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "HELI2000" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături