HM90 E90A-D1.50-6-W1.25 Freze de capăt care transportă HM90 AP 1003 Plăcuţe

Cod articol: 3101918
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Serie HELI2000
    Tip produs Freză

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3101918
    EAN / GTIN 7291075115420
    Număr producător 3101918
    L-Număr L23980 2280

    Descriere

    Descriere:

    Freze de capăt care transportă HM90 AP 1003 Plăcuţe

    Caracteristică:

    • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Weldon
    • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 1-1/4″
    • Tip canal de răcire (CSP): Extern
    • Diametrul de aşchiere (DC): 1-1/2″
    • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 1-1/2″
    • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
    • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 6
    • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.39″
    • Numărul de tăişuri (NOF): 6
    • Lungime funcţională (LF): 3.159″
    • Lungimea capului (LH): 1.2″
    • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): APKT 1003PDR-HM
    • Lungime totală (OAL): 4.3″
    • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 2.7 Grade
    • Tip de coadă: Weldon
    • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 90 Grade

    Produse potrivite

    Inserţii

    Din aceeași serie "HELI2000" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături