HM90 E90A-D25-3-C25 Freză de capăt pentru HM90 AP 1003 - Plăcuţe

Cod articol: 3101909
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie HELI2000
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3101909
EAN / GTIN 7291075114720
Număr producător 3101909
L-Număr L23980 2646

Descriere

Descriere:

Freză de capăt pentru HM90 AP 1003 - Plăcuţe

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 25 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Extern
  • Diametrul de aşchiere (DC): 25 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 25 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 3
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 9.8 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 3
  • Lungime funcţională (LF): 120 mm
  • Lungimea capului (LH): 26.1 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): HM90 APKT 1003 PDR
  • Lungime totală (OAL): 120 mm
  • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 2.5 Grade
  • Tip de coadă rotund
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 90 Grade
  • Lungime utilă (LU): 25 mm

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "HELI2000" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.