ERCM D32-C32-CP12 Freză multifuncțională cu pas larg și patru profile de tăiere

Cod articol: 3101344
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Serie CHAMMILL
    Tip produs Freză de copiere

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3101344
    EAN / GTIN 7291075108484
    Număr producător 3101344
    L-Număr L23980 1032

    Descriere

    Descriere:

    Freză multifuncțională cu pas larg și patru profile de tăiere

    Caracteristică:

    • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
    • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 32 mm
    • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
    • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 2
    • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 6 mm
    • Lungimea capului (LH): 40 mm
    • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): R90MT
    • Lungime totală (OAL): 230 mm
    • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 10 Grade
    • Tip de coadă rotund

    Produse potrivite

    Inserţii

    Din aceeași serie "CHAMMILL" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături