ERCM D1.25-M16-CP.50 Freze de capăt cu adaptare filetată FLEXFIT care transportă Plăcuţe rotunde pentru profilarea și frezarea colțurilor rotunde

Cod articol: 3101232
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Serie CHAMMILL
    Tip produs Freză de copiere

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3101232
    EAN / GTIN 7291075126211
    Număr producător 3101232
    L-Număr L23980 1713

    Descriere

    Descriere:

    Freze de capăt cu adaptare filetată FLEXFIT care transportă plăcuţe rotunde pentru profilarea și frezarea colțurilor rotunde

    Caracteristică:

    • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): FLEXFIT
    • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 1.14″
    • Dimensiunea nominală a filetului de prindere a sculei (THSZMS): M16
    • Raza la colţ (RE): 1/4″
    • Diametrul de aşchiere (DC): 3/4″
    • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 3/4″
    • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 1-1/4″
    • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
    • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 2
    • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.205″
    • Lungime funcţională (LF): 1.693″
    • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): R90MT 43-RM
    • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 10 Grade

    Produse potrivite

    Inserţii

    Din aceeași serie "CHAMMILL" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături