SDN D160-16-40-12 Freză cu partea laterală de tăiere pe 3 fețe

Cod articol: 3100988
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Serie HELIQUAD
    Tip produs Freză-disc

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3100988
    EAN / GTIN 7291075096156
    Număr producător 3100988
    L-Număr L23980 3031

    Descriere

    Descriere:

    Freză cu partea laterală de tăiere pe 3 fețe

    Caracteristică:

    • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Tip disc
    • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 50 mm
    • Diametrul de aşchiere (DC): 160 mm
    • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 12
    • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 16 mm
    • Numărul de tăişuri (NOF): 12
    • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 55 mm
    • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): QDMT 1205PDN-RM
    • Lungime totală (OAL): 20 mm
    • Numărul de muchii tăietoare periferice (ZEFP): 6

    Produse potrivite

    Inserţii

    Din aceeași serie "HELIQUAD" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături