FDN D5.0-0-0.62-10-R10 Freze cu canelură completă de tip flanșă cu fantă

Cod articol: 3100921
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Serie HELIQUAD
    Tip produs Freză-disc

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3100921
    EAN / GTIN 7291075099102
    Număr producător 3100921
    L-Număr L23980 1635

    Descriere

    Descriere:

    Freze cu canelură completă de tip flanșă cu fantă

    Caracteristică:

    • Tipul arborelui: B
    • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 1.42″
    • Diametrul de aşchiere (DC): 5″
    • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 14
    • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.62″
    • Numărul de tăişuri (NOF): 14
    • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 2.56″
    • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): XPMT 100408-HQ
    • Lungime totală (OAL): 2″
    • Numărul de muchii tăietoare periferice (ZEFP): 7
    • Lungime utilă (LU): 1.46″

    Produse potrivite

    Inserţii

    Din aceeași serie "HELIQUAD" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături