FDN D4.0-0-0.50-08-R10 Freze cu canelură de tip flanșă cu fantă completă

Cod articol: 3100918
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Serie HELIQUAD
    Tip produs Freză-disc

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3100918
    EAN / GTIN 7291075099089
    Număr producător 3100918
    L-Număr L23980 1639

    Descriere

    Descriere:

    Freze cu canelură de tip flanșă cu fantă completă

    Caracteristică:

    • Tipul arborelui: B
    • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 1.07″
    • Diametrul de aşchiere (DC): 4″
    • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 12
    • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 1/2″
    • Numărul de tăişuri (NOF): 12
    • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 2.16″
    • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): XPMT 100408-HQ
    • Lungime totală (OAL): 1-3/4″
    • Numărul de muchii tăietoare periferice (ZEFP): 6
    • Lungime utilă (LU): 1.35″

    Produse potrivite

    Inserţii

    Din aceeași serie "HELIQUAD" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături