SM D2.5 -1.50-1.00-1.00-M Freze cu canelură prelungită care transportă frezele HM90 ADKT 1505 Plăcuţe

Cod articol: 3100785
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie HELIMILL
Tip produs Freză cu plăcuţe amovibile

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3100785
EAN / GTIN 7291075094978
Număr producător 3100785
L-Număr L23980 1529

Descriere

Descriere:

Freze cu canelură prelungită care transportă frezele HM90 ADKT 1505 Plăcuţe

Caracteristică:

  • Tipul arborelui: A
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 2.13″
  • Diametrul de aşchiere (DC): 2-1/2″
  • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 12
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 1-1/2″
  • Numărul de tăişuri (NOF): 4
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): ADKT 1505PDTR
  • Lungime totală (OAL): 2.38″

Produse potrivite

Din aceeași serie "HELIMILL" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături