FDN D160-16-40-R10 Freză cu disc de tăiere pe 3 fețe, tip flanșă

Cod articol: 3100750
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Serie HELIQUAD
    Tip produs Freză-disc

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3100750
    EAN / GTIN 7291075095999
    Număr producător 3100750
    L-Număr L23980 2860

    Descriere

    Descriere:

    Freză cu disc de tăiere pe 3 fețe, tip flanșă

    Caracteristică:

    • Tipul arborelui B
    • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 46.5 mm
    • Diametrul de aşchiere (DC): 160 mm
    • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 16
    • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 16 mm
    • Numărul de tăişuri (NOF): 16
    • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 80 mm
    • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): XPMT 100408-HQ
    • Lungime totală (OAL): 60 mm
    • Numărul de muchii tăietoare periferice (ZEFP): 8
    • Lungime utilă (LU): 43.5 mm

    Produse potrivite

    Inserţii

    Din aceeași serie "HELIQUAD" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături