FDN D125-12-32-R10 Freză cu disc de tăiere pe 3 fețe, tip flanșă

Cod articol: 3100749
Price per
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie HELIQUAD
Tip produs Freză-disc

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3100749
EAN / GTIN 7291075095982
Număr producător 3100749
L-Număr L23980 2849

Descriere

Descriere:

Freză cu disc de tăiere pe 3 fețe, tip flanșă

Caracteristică:

  • Tipul arborelui B
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 35.5 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 125 mm
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 14
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 12 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 14
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 65 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): XPMT 100408-HQ
  • Lungime totală (OAL): 45 mm
  • Numărul de muchii tăietoare periferice (ZEFP): 7
  • Lungime utilă (LU): 32 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "HELIQUAD" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături