Set de chei cu cheie 1/2 SW10-19 mm + bară 9 bucăți

Cod articol: 3100456
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Cod articol 3100456
EAN / GTIN 4010886952870
Număr producător 3100456
L-Număr L60160 5795

Descriere

Descriere:

12 sau 16 muchii pătrate exterioare potrivite pentru prize de dimensiuni nominale 12,5 (1/2″)
2 adaptoare pătrate interioare pentru clicheți, mânere glisante, extensii etc.
Un magnet puternic permite fixarea sigură a barei pe obiecte metalice
Găuri suplimentare în bară permit montarea pe obiecte nemetalice și pereți
În rotirea cu 90°, inserțiile sunt blocate în siguranță pe pătrat de către bilă
În rotirea cu 90° în direcția opusă, inserțiile sunt deblocate și pot fi îndepărtate
Livrare fără unelte.

Caracteristică:

  • Pentru găuri pătrate de 10 x 38 mm: nu
  • Lungime totală [mm]: 120 mm
  • Conţinut (nr. de bucăți): 1 buc
  • Greutate netă [kg]: 1,476 kg
  • Înregistrare disponibilă: nu
.

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături