Geantă de scule cu mâner +17 compartimente 26l

Cod articol: 3100421
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Sistem de transport scule

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3100421
EAN / GTIN 4010886952856
Număr producător 3100421
L-Număr L60160 5482

Descriere

Descriere:

Cu mâner de transport și curea de transport
Cu numeroase buzunare și suporturi suplimentare pentru bandă elastică
Cu fund din plastic dur, deci fără absorbție de umezeală de jos
Formă stabilă
Volumet util de 26,2 litri

Caracteristică:

  • Lățimea totală [mm]: 515 mm
  • Înălțime totală [mm]: 360 mm
  • Lungime totală [mm]: 335 mm
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături