E90AC D1.00-.75W1.0 Freze de găurit care poartă Plăcuţe APKT/ADKT

Cod articol: 3100402
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie HELIMILL
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3100402
EAN / GTIN 7291075089776
Număr producător 3100402
L-Număr L23980 2184

Descriere

Descriere:

Freze de găurit care poartă Plăcuţe APKT/ADKT

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Weldon
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 1″
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 1″
  • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 3
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 3/4″
  • Numărul de tăişuri (NOF): 1
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): APKT 1003PDR-HM
  • Lungime totală (OAL): 4.33″

Produse potrivite

Din aceeași serie "HELIMILL" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături