F45ST D1.00-W.75 Freze frontale cu șuruburi de 45° cu SEK/MT 12 Plăcuţe

Cod articol: 3100387
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie ISCARMILL
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3100387
EAN / GTIN 7291075089998
Număr producător 3100387
L-Număr L23980 2122

Descriere

Descriere:

Freze frontale cu șuruburi de 45° cu SEK/MT 12 Plăcuţe

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Weldon
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 3/4″
  • Diametrul de aşchiere (DC): 1″
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 1″
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 1.47″
  • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 2
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.26″
  • Lungime funcţională (LF): 2.484″
  • Lungimea capului (LH): 1-1/4″
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): SEMT 43AFTN-76
  • Lungime totală (OAL): 3-1/2″
  • Tip de coadă: Weldon
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 45 Grade

Produse potrivite

Din aceeași serie "ISCARMILL" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături