Descriere:
Utilizare universală în industrie și în industria auto, chiar și în spații înguste
Design conform DIN 3122, ISO 3315
Cap mic, în formă de picătură, pentru cele mai înguste locații ale șuruburilor
Danturat fin (60 de dinți), cu pârghie de comutare și eliberare prin buton
Unghi de întoarcere 6°
Mâner antiderapant cu 2 componente și orificiu de agățare
Pentru prize și piese de conectare cu acționare manuală cu filet pătrat conform DIN 3120 - C 10, ISO 1174, cu blocare cu bilă
Oțel vanadium 31CrV3, cromat
Caracteristică:
- Portsculă [metric]: 10 mm
- Portsculă [imperial]: 3/8″
- Numărul de dinți: 60
- Tip de blocare: blocare cu bilă
- Dezlipire cu buton de apăsare: nu
- Lungime totală [mm]: 200 mm
- Materialul mânerului: 2 componente
- Conţinut (cantitate de piese): 1 buc.
.