APK D1.25-1.75-1.75W1.25FE Freze cu canelură prelungită care transportă frezele APKT/R-10 Plăcuţe

Cod articol: 3100275
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie HELIMILL
Tip produs Freză cu plăcuţe amovibile

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3100275
EAN / GTIN 7291075088885
Număr producător 3100275
L-Număr L23980 2056

Descriere

Descriere:

Freze cu canelură prelungită care transportă frezele APKT/R-10 Plăcuţe

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Weldon
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 1-1/4″
  • Diametrul de aşchiere (DC): 1-1/4″
  • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 12
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 1.86″
  • Numărul de tăişuri (NOF): 2
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): APKT 1003PDR-HM
  • Lungime totală (OAL): 4-1/2″

Produse potrivite

Din aceeași serie "HELIMILL" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături