Cheie cu clește SW0-50 mm 254 mm 2K-handle

Cod articol: 3100146
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
    Tip produs Chei tip cleşte

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3100146
    EAN / GTIN 4010886952597
    Număr producător 3100146
    L-Număr L60160 5858

    Descriere

    Descriere:

    Funcția de cheie și clește într-o singură unealtă
    DIN ISO 5743
    Pute înlocui două seturi complete de chei, metrice și imperiale (0 - 52 mm și, respectiv, 0 - 2″)
    Asamblare delicată a conexiunilor înșurubate sensibile la suprafață (de ex. fitinguri cromate)
    Unelte universale reglabile pentru înșurubare
    Perfectă pentru îndoirea, menținerea, presarea și prinderea diferitelor piese de lucru
    Contact fără joc, fără riscul de deteriorare a marginilor
    Reglarea lățimii cheii prin mecanism de alunecare și fălci ghidate paralel, practic fără trepte
    Înclichetare sigură a reglajului cu dimensiunea selectată a cheii
    Activarea mecanismului de alunecare din practic orice poziție de reglare
    Utilizabil ca ″cheie cu clichet cu capăt deschis″ - strângerea și slăbirea rapidă și comodă a șuruburilor și piulițelor hexagonale
    Raport de transmisie ridicat (>1: 10) permite o forță mare de apăsare și strângere pe fălci
    Fabricată din oțel special GEDORE călit și temperat pentru sarcini maxime
    Poate fi folosită ca menghină puternică pentru deplasare
    Ajustarea optimă și ergonomică a poziției mâinii la lățimea de deschidere a fălcilor sau la lățimea cheii. Lățime cheie

    Caracteristică:

    • Lățimea totală [mm]: 61 mm
    • Înălțime totală [mm]: 21 mm
    • Lungime totală [mm]: 265 mm
    • Designul mânerului [inch]: 2K
    • Material: Oțel călit
    • Suprafață: cromat
    • Interval de strângere [inch]: 2
    • Lățimea de strângere [mm]: 52 mm
    • 1000 V izolat: nu
    • Înregistrare REACH disponibilă: nu
    • Certificat VDE: nu

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături