1/4″ suport hexagonal 1/4″ L.72mm

Cod articol: 31000000
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
    Tip produs Suport pentru biţi

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 31000000
    EAN / GTIN 4018754331888
    Număr producător 31000000
    L-Număr L60010 7413

    Descriere

    Descriere:

    • Magnetul permanent
    • Cu soclu hexagonal
    • Hexagonal 1/4″, din 3126/ISO 1173
    • Manșon cromat, ax hexagonal gri din oțel

    Caracteristică:

    • Hexagon de acționare în exterior (inch): 1/4″
    • Hexagon de acționare în exterior (mm): E 6,3 mm
    • Lungime [mm): 72 mm
    • Hexagon interior de ieșire (mm): D 6,3 mm
    • Hexagonal interior de ieșire (inch): 1/4″
    • Greutate: 37 g

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături