Cheie cu două capete, extra plată, SW 16x17 mm

Cod articol: 31.16X17
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
    Tip produs Cheie reglabilă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 31.16X17
    EAN / GTIN 3148510970806
    Număr producător 31.16X17
    L-Număr L60130 8631

    Descriere

    Descriere:

    • Aproximativ 30% mai plat decât o cheie deschisă convențională pentru accesibilitate maximă
    • Indeosebi pentru locurile greu accesibile și piulițele de blocare
    • Capacele cheilor de chei sunt oblice cu 15°
    • Cromat, finisaj satinat

    Caracteristică:

    • A [mm]: 16x17
    • L x B1 [mm]: 38.0 x 42.5
    • E [mm]: 4.6
    • L [mm]: 250
    • [g]: 140