Clește de prindere (clește-ac) cu manşoane multicomponent cromat 160 mm

Cod articol: 31 15 160
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Cleşte de prindere

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 31 15 160
    EAN / GTIN 4003773016465
    Număr producător 31 15 160
    L-Număr L70010 143

    Descriere

    Descriere:

    • Clește de precizie pentru cele mai fine lucrări de asamblare, îndoire și reglare
    • cu fălci foarte lungi: lungimea fălcii 55,0 mm
    • suprafețe netede de prindere la sol
    • Muchii debavurate cu atenţie.

    Caracteristică:

    • Grosimea maxilarului (la articulație) (T1): 7,5 mm
    • Lățimea vârfului (W4): 1,8 mm
    • Grosimea vârfului (T2): 2,5 mm
    • Lungimea fălcii (L3): 55.0mm
    • Lățimea capului (W3): 16.0mm
    • cromat
    • cu manşoane din mai multe componente