Nivel magnetic cu bulă de aer drept 600 mm

Cod articol: 309BM.60
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
    Tip produs Nivelă cu bulă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 309BM.60
    EAN / GTIN 3148518336277
    Număr producător 309BM.60
    L-Număr L60130 6229

    Descriere

    Descriere:

    • Punctele forte ale produsului: Precizie în poziție deasupra capului 1 mm/m
    • Corp din aliaj ușor, tras
    • Suprafețe netede, anodizate
    • Ușor de curățat
    • Nivel cu bulă de aer vertical și orizontal.

    Caracteristică:

    • E [mm]: 21
    • L [mm]: 600
    • L1 [mm]: 50
    • [g]: 500