Inel pentru dorn portfreză 27X0,05 mm

Cod articol: 309920 27X0,05
La cerere
În stoc
272 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ interior 27 mm
Grosime b1 0,05 mm
Execuţie îngust
Standard DIN 2084
⌀ exterior 39 mm
Tip produs Inel pentru dorn portfreză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 309920 27X0,05
EAN / GTIN 4045197306821
Număr producător 2084/27X0,05

Descriere

Execuţie:

Lăţime de la 0,03 până la 1 mm. Executate din tablă de oţel, călită. Abaterea de la lăţimea b1 şi paralelismul lor în toleranţa conform DIN 1544.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

    Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

    ⌀ interior×grosime b1 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături