Inel pentru dorn portfreză 22X0,2 mm

Cod articol: 309920 22X0,2
La cerere
În stoc
101 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ interior 22 mm
Grosime b1 0,2 mm
Execuţie îngust
Standard DIN 2084
⌀ exterior 33 mm
Tip produs Inel pentru dorn portfreză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 309920 22X0,2
EAN / GTIN 4045197306753
Număr producător 2084/22X0,2

Descriere

Execuţie:

Lăţime de la 0,03 până la 1 mm. Executate din tablă de oţel, călită. Abaterea de la lăţimea b1 şi paralelismul lor în toleranţa conform DIN 1544.
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
    ⌀ interior×grosime b1 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături