{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Recomandat pentru suportul | PSC 80 | |
Filet M | M20×2 | |
⌀ D | 10 mm | |
Lungimea totală L | 31,5 mm | |
L1 | 15 mm | |
Tip produs | Conductă de răcire |
Cod articol | 309885 80 | |
EAN / GTIN | 2050002050563 | |
Număr producător | PS8.ER1.020.032 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Conductă de răcire PSC, pentru PSC: 80
La cerere
În stoc
265 livrabil imediat
34,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
123 livrabil imediat
13,65 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ D | 10 mm | 14 mm |
Lungimea totală L | 31,5 mm | 39,5 mm |
Filet M | M20×2 | M20×1,5 |
L1 | 15 mm | |
Presiune maximă | 120 bar | |
Recomandat pentru suportul | PSC 80 | HSK 80 |
Tip produs | Conductă de răcire | Conductă de răcire |