{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Pentru ⌀ dornului | 60 mm | |
Standard | DIN 6367 | |
Filet M | M30 | |
Lungimea filetului | 45 mm | |
⌀ cap | 75 mm | |
Grosimea capului | 14 mm | |
Tip produs | Şurub de fixare |
Cod articol | 309861 60 | |
EAN / GTIN | 4250122681618 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Şurub de fixare a frezei străpuns, DIN 6367, Pentru ⌀ dornului: 60mm
La cerere
Livrabil în 3-4 săptămâni
0 livrabil imediat
75,19 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
74,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Pentru ⌀ dornului | 60 mm | 60 mm |
Filet M | M30 | M30 |
Lungimea filetului | 45 mm | 45 mm |
⌀ cap | 75 mm | 75 mm |
Grosimea capului | 14 mm | 14 mm |
Standard | DIN 6367 | DIN 6367 |
Tip produs | Şurub de fixare | Şurub de fixare |