{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Gamă de prindere | 2 mm - 16 mm | |
Standard | DIN 6388 D | |
Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | |
Lungimea totală L | 24 mm | |
⌀ exterior D | 43 mm | |
Filet | M33×1,5 | |
Moment maxim de strângere | 100 Nm | |
Tip produs | Piuliţă de strângere |
Cod articol | 309670 2-16 | |
EAN / GTIN | 4045197292155 | |
Număr producător | 309670 2-16 |