Şaibă de etanşare pentru piuliţe pentru bucşă elastică tip ER 19 mm

Cod articol: 309635 19
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ de prindere d (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ de prindere d 19 mm
Pentru tip ER 32
Conţinut set 17
⌀ exterior D 27 mm
Tip produs Etanșare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 309635 19
EAN / GTIN 7640128495499
Număr producător 9.32.190

Descriere

Adaptat pentru:

Piuliţe pentru bucşă elastică tip ER Cod 309615; 309621.
Toate mandrinele standard ER.

Notă:

  • Gamă de prindere = dimensiunea nominală − 0,5 mm.
  • ⌀ de prindere increment de 1 mm.
  • La lansarea comenzii vă rugăm să precizaţi ⌀ de prindere dorit!
  • Recomandat până la 80 bar.
  • Situaţia de montare: inscripționare pe partea interioară a piuliței de strângere.