Şaibă de etanşare pentru piuliţe pentru bucşă elastică tip ER 8 mm

Cod articol: 309630 8
La cerere
În stoc
41 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ de prindere d 8 mm
Pentru tip ER 25
Conţinut set 13
⌀ exterior D 21 mm
Tip produs Etanșare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 309630 8
EAN / GTIN 7640128495246
Număr producător 9.25.080

Descriere

Adaptat pentru:

Piuliţe pentru bucşe elastice ER Cod 309615; 309621; 309652.
Toate mandrinele standard ER.

Notă:

  • Gamă de prindere = dimensiunea nominală − 0,5 mm.
  • ⌀ de prindere increment de 1 mm.
  • La lansarea comenzii vă rugăm să precizaţi ⌀ de prindere dorit!
  • Recomandat până la 80 bar.
  • Situaţia de montare: inscripționare pe partea interioară a piuliței de strângere.
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
    ⌀ de prindere d (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături