Şaibă de etanşare pentru piuliţe pentru bucşă elastică tip ER 7 mm

Cod articol: 309630 7
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ de prindere d (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    ⌀ de prindere d 7 mm
    Pentru tip ER 25
    Conţinut set 13
    ⌀ exterior D 21 mm
    Tip produs Etanșare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 309630 7
    EAN / GTIN 7640128495239
    Număr producător 9.25.070

    Descriere

    Adaptat pentru:

    Piuliţe pentru bucşe elastice ER Cod 309615; 309621; 309652.
    Toate mandrinele standard ER.

    Notă:

    • Gamă de prindere = dimensiunea nominală − 0,5 mm.
    • ⌀ de prindere increment de 1 mm.
    • La lansarea comenzii vă rugăm să precizaţi ⌀ de prindere dorit!
    • Recomandat până la 80 bar.
    • Situaţia de montare: inscripționare pe partea interioară a piuliței de strângere.