Şaibă de etanşare pentru piuliţe pentru bucşă elastică tip ER 9 mm

Cod articol: 309625 9
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
23 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ de prindere d (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ de prindere d 9 mm
Pentru tip ER 16
Conţinut set 7
⌀ exterior D 13 mm
Tip produs Etanșare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 309625 9
EAN / GTIN 7640128495062
Număr producător 9.16.090

Descriere

Adaptat pentru:

Piuliţe pentru bucşe elastice ER Cod 309615; 309621; 309652.
Toate mandrinele standard ER.

Notă:

  • Gamă de prindere = dimensiunea nominală − 0,5 mm.
  • ⌀ de prindere increment de 1 mm.
  • La lansarea comenzii vă rugăm să precizaţi ⌀ de prindere dorit!
  • Recomandat până la 80 bar.
  • Situaţia de montare: inscripționare pe partea interioară a piuliței de strângere.