Bucşe elastice pentru mandrina de forţă, ⌀ 32 mm, ⌀ nominal de strângere d: 12mm

Cod articol: 309570 12
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ nominal de strângere d (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ nominal de strângere d 12 mm
⌀ cleştelui D 32 mm
Lungimea totală L 79 mm
Tip produs Accesorii pentru universalul de forţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 309570 12
EAN / GTIN 4045197546937
Număr producător 309570 12

Descriere

Execuţie:

Bucşă elastică cilindrică respectiv manşon de reducţie.
Pentru mandrina de forţă Holex Cod 300775, 300778, 302865, 302870, 305525, 305528. Cu reajustare pe lungime.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Bucşe elastice pentru mandrina de forţă, ⌀ 32 mm, ⌀ nominal de strângere d: 12mm

Bucşe elastice pentru mandrina de forţă, ⌀ 32 mm, ⌀ nominal de strângere d: 12mm

La cerere
În stoc
11 livrabil imediat
34,24 €
La cerere
În stoc
27 livrabil imediat
30,94 €
Lungimea totală L 79 mm 65 mm
⌀ nominal de strângere d 12 mm 12 mm
⌀ cleştelui D 32 mm 20 mm
Tip produs Accesorii pentru universalul de forţă Accesorii pentru universalul de forţă

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături