Set de bucşe de prindere OZ tip 462 E 15 buc., pentru mandrină 5–25 mm

Cod articol: 309562
Copiaţi
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
În stoc

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Standard: ISO 10897

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard ISO 10897
Tip produs Bucşă elastică

Identificare și clasificare

Cod articol 309562
Copiaţi
EAN / GTIN 2050001699404
Copiaţi
Număr producător 1220216
Copiaţi
Producător/responsabil Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 KAISERSBACH, Deutschland, www.fahrion.de

Descriere

Execuţie:

Oţel de arc, complet călit şi rectificat. Gaura străpunsă (gamă de fixare mai mare faţă de bucşele elastice DIN) amplifică forţa de strângere. Cu canelări multiple comparativ cu bucşele elastice DIN, ceea ce garantează o adâncime mai mare de fixare în mandrină. Recomandate pentru burghiul spiralat, pentru strângerea pe faţeta de ghidare. Gamă de prindere = dimensiune nominală până la minus 0,5 mm. Cu 5 sau 6 caneluri pe ambele părţi.

Avantaj:

  • Concentricitate mai bună = centrare paralelă cu axul în con; fără înclinare.
  • Forţă de strângere mai mare = prin procente utile mai mari din suprafaţa de contact.
  • Rigiditate mai mare a sistemului = recomandat pentru frezare de mare viteză.
  • Durabilitate mai mare a sculelor.

Livrare:

Bucşe elastice OZ (Cod 309550) ⌀ 5-16 mm (increment 1 mm) şi ⌀ 18, 20 şi 25 mm, cutie de lemn inclusă.

Descărcări și documente

Comandaţi direct

Adăugaţi un articol direct în coșul de cumpărături:

Autentificare

Persoana dvs. De contact

Cardul dvs. de client

Vă rugăm să prezentați codul QR la checkout.
Retrieved on 

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături