{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal de strângere d | 10 mm | |
Pentru mandrină | 4 mm - 32 mm | |
Standard | ISO 10897 | |
Tip | 467 E | |
⌀ exterior D | 43,7 mm | |
Lungimea totală L | 60 mm | |
Tip produs | Bucşă elastică |
Cod articol | 309560 10 | |
EAN / GTIN | 2050001704719 | |
Număr producător | 12203011000 |